Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 230-2,9 SG CAST+INOX
Disques à tronçonner EHT
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EHT 230-2,9 SG CAST+INOX
Rubix :0060-0512378
Fabricant :61328832
EAN :4007220522899




Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,9 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE EHT 230-2,9 A 24 Q 22,23 SG-INOX-GUS 61328832
Le SG CAST+INOX de Pferd Tools sert au tronçonnage de la fonte, de l'acier inoxydable et de l'acier moulé. Deux références de 230 mm composent cette petite gamme de disques à tronçonner, l'une plate et l'autre à moyeu déporté.
Caractéristiques :
Ce disque associe une armature en tissu renforcée, garante d'une sécurité maximale dans les conditions de travail rencontrées en fonderie. Sa capacité de tronçonnage élevée soutient une cadence de travail rapide, tandis qu'une bonne durée de vie contribue à une rentabilité élevée à l'usage.
La stabilité latérale reste élevée pendant la coupe. Il se monte sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence, pour lesquelles il est optimisé. Deux formes sont proposées : une version plate (EHT, forme 41/T1) et une version à moyeu déporté (EH, forme 42/T27), toutes deux en corindon A.
Spécifications :
Abrasif : corindon A.
Composition du support : sans fer, chlore ni soufre.
Références : 61328832 (version plate) et 61324832 (version à moyeu déporté).
Forme : EHT / 41 / T1 pour la référence plate ; EH / 42 / T27 pour la référence à moyeu déporté.
Épaisseur : 2,9 mm.
Vitesse de rotation maximale : 6 600 tr/min.
Vitesse périphérique maximale : 80 m/s.
Diamètre d'alésage : 22,23 mm.
Diamètre extérieur : 230 mm.
Normes :
Ces disques sont conformes à la norme EN 12413 qui encadre la fabrication des produits abrasifs agglomérés, et fixe notamment les critères de sécurité applicables aux meules.
Caractéristiques :
Ce disque associe une armature en tissu renforcée, garante d'une sécurité maximale dans les conditions de travail rencontrées en fonderie. Sa capacité de tronçonnage élevée soutient une cadence de travail rapide, tandis qu'une bonne durée de vie contribue à une rentabilité élevée à l'usage.
La stabilité latérale reste élevée pendant la coupe. Il se monte sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence, pour lesquelles il est optimisé. Deux formes sont proposées : une version plate (EHT, forme 41/T1) et une version à moyeu déporté (EH, forme 42/T27), toutes deux en corindon A.
Spécifications :
Abrasif : corindon A.
Composition du support : sans fer, chlore ni soufre.
Références : 61328832 (version plate) et 61324832 (version à moyeu déporté).
Forme : EHT / 41 / T1 pour la référence plate ; EH / 42 / T27 pour la référence à moyeu déporté.
Épaisseur : 2,9 mm.
Vitesse de rotation maximale : 6 600 tr/min.
Vitesse périphérique maximale : 80 m/s.
Diamètre d'alésage : 22,23 mm.
Diamètre extérieur : 230 mm.
Normes :
Ces disques sont conformes à la norme EN 12413 qui encadre la fabrication des produits abrasifs agglomérés, et fixe notamment les critères de sécurité applicables aux meules.
Points forts
- Sécurité renforcée en fonderie grâce à l'armature en tissu adaptée aux conditions de travail difficiles.
- Temps de coupe réduit grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Coût d'utilisation maîtrisé grâce à une longue durée de vie.
- Coupe stable grâce à une stabilité latérale élevée limitant les déviations.
- Compatibilité étendue avec les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence.
- Choix entre deux formes, plate ou à moyeu déporté, pour s'adapter au poste de travail.
- Temps de coupe réduit grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Coût d'utilisation maîtrisé grâce à une longue durée de vie.
- Coupe stable grâce à une stabilité latérale élevée limitant les déviations.
- Compatibilité étendue avec les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence.
- Choix entre deux formes, plate ou à moyeu déporté, pour s'adapter au poste de travail.
Applications
Le disque à tronçonner s'utilise en fonderie et en atelier d'ébarbage, où les pièces moulées imposent des conditions de coupe difficiles. Il convient au tronçonnage de la fonte, de l'acier inoxydable et de l'acier moulé, dans des activités de métallurgie, de chaudronnerie et de maintenance industrielle. Le montage sur meuleuse d'angle électrique, pneumatique à turbine ou haute fréquence permet une utilisation sur des postes nécessitant une cadence de production soutenue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,9 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Vitesse maxi | 79,48 m/s |
| Série | performance line sg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,00 € HT
/ 25 unités
384,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours