Disque à tronçonner Pferd Tools EH 125-2,4 SG ALU
Disques à tronçonner EH / EHT SG ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EH 125-2,4 SG ALU
Rubix :0060-0501485
Fabricant :61320822
EAN :4007220389027





Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium / carbure de silicium |
Détails articles : DISQUE DEPORT. EH 125X2,4X22,23 A30 NSG ALU 61320822
Les disques à tronçonner SG ALU sont proposés en diamètres 105 à 230 mm, sous deux formes : plate (EHT forme 41) et à moyeu déporté (EH forme 42). Conçus pour l'aluminium et les autres métaux non ferreux, ils combinent un abrasif spécifique et une technologie de liant limitant l'encrassement de l'outil.
Caractéristiques :
Le mélange abrasif spécial et la technologie de liant empêchent l'encrassement du disque, y compris sur l'aluminium, matériau tendre et résilient. La capacité de tronçonnage élevée permet une cadence de travail rapide, tandis que la durée de vie étendue contribue à une rentabilité maximale.
L'absence de produits de remplissage évite les résidus indésirables sur les pièces usinées ; la surface reste ainsi prête à souder directement. Les coupes de séparation obtenues sont minces et pratiquement sans bavure, ce qui améliore le confort et la sécurité d'utilisation.
Ces disques s'utilisent pour la réalisation d'ouvertures, le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meuleuses d'angle et les machines à broche constituent les types de machines motrices compatibles.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm.
- Épaisseurs : de 1,0 mm à 2,9 mm selon le diamètre.
- Alésage central : 16 mm pour le diamètre 105 mm, 22,23 mm pour les diamètres 115 à 230 mm.
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min (Ø 230 mm) à 14 500 tr/min (Ø 105 mm).
- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s.
- Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium) et carbure de silicium SiC/C.
- Deux formes disponibles : EHT, version plate (forme 41) ; EH, version à moyeu déporté (forme 42).
Normes :
- EN 12413 : norme européenne applicable aux produits abrasifs agglomérés, dont les disques à tronçonner et les meules boisseau. Elle encadre les règles de sécurité et d'identification propres à ce type d'outil.
Caractéristiques :
Le mélange abrasif spécial et la technologie de liant empêchent l'encrassement du disque, y compris sur l'aluminium, matériau tendre et résilient. La capacité de tronçonnage élevée permet une cadence de travail rapide, tandis que la durée de vie étendue contribue à une rentabilité maximale.
L'absence de produits de remplissage évite les résidus indésirables sur les pièces usinées ; la surface reste ainsi prête à souder directement. Les coupes de séparation obtenues sont minces et pratiquement sans bavure, ce qui améliore le confort et la sécurité d'utilisation.
Ces disques s'utilisent pour la réalisation d'ouvertures, le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs. Les meuleuses d'angle et les machines à broche constituent les types de machines motrices compatibles.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm.
- Épaisseurs : de 1,0 mm à 2,9 mm selon le diamètre.
- Alésage central : 16 mm pour le diamètre 105 mm, 22,23 mm pour les diamètres 115 à 230 mm.
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min (Ø 230 mm) à 14 500 tr/min (Ø 105 mm).
- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s.
- Abrasif : corindon A (oxyde d'aluminium) et carbure de silicium SiC/C.
- Deux formes disponibles : EHT, version plate (forme 41) ; EH, version à moyeu déporté (forme 42).
Normes :
- EN 12413 : norme européenne applicable aux produits abrasifs agglomérés, dont les disques à tronçonner et les meules boisseau. Elle encadre les règles de sécurité et d'identification propres à ce type d'outil.
Points forts
- Limite l'encrassement du disque grâce au mélange abrasif spécial et au liant adapté, y compris sur l'aluminium tendre.
- Réduit le risque de résidus sur les pièces usinées, la surface restant prête à souder directement.
- Facilite un travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Améliore le confort et la sécurité par une coupe mince et quasiment sans bavure.
- Prolonge l'intervalle entre deux remplacements grâce à une durée de vie étendue.
- Réduit le risque de résidus sur les pièces usinées, la surface restant prête à souder directement.
- Facilite un travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Améliore le confort et la sécurité par une coupe mince et quasiment sans bavure.
- Prolonge l'intervalle entre deux remplacements grâce à une durée de vie étendue.
Applications
Les disques à tronçonner de la gamme SG ALU s'utilisent principalement pour le travail de l'aluminium et des autres métaux non ferreux. Le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs figure parmi les tâches courantes, tout comme la réalisation d'ouvertures dans des pièces métalliques. Ces disques équipent des meuleuses d'angle ou des machines à broche, ce qui couvre aussi bien des interventions manuelles que des travaux sur poste fixe.
Plusieurs secteurs l'utilisent :
- Chaudronnerie.
- Métallerie.
- Usinage et décolletage.
- Construction navale légère.
- Fabrication de structures en aluminium.
- Menuiserie aluminium.
- Maintenance.
- Etc.
Le choix du diamètre et de l'épaisseur s'effectue selon la nature du matériau à découper et les conditions d'utilisation, entre travaux de précision sur tôle fine et opérations sur sections massives.
Plusieurs secteurs l'utilisent :
- Chaudronnerie.
- Métallerie.
- Usinage et décolletage.
- Construction navale légère.
- Fabrication de structures en aluminium.
- Menuiserie aluminium.
- Maintenance.
- Etc.
Le choix du diamètre et de l'épaisseur s'effectue selon la nature du matériau à découper et les conditions d'utilisation, entre travaux de précision sur tôle fine et opérations sur sections massives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium / carbure de silicium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins |
| Forme | 42 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 79,85 m/s |
| Série | performance line sg alu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 € HT
/ 25 unités
132,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours