Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 125-1,6 PSF STEEL
Disques à tronçonner EH / EHT PSF STEEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :EHT 125-1,6 PSF STEEL
Rubix :0060-0229767
Fabricant :61719021
EAN :4007220538128





Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : DISQUE PLAT EHT 125X1,6X22,23 A46 PPSF ACIER 61719021
La gamme PSF STEEL réunit des disques à tronçonner pour l'acier, disponibles en diamètres de 100 mm à 230 mm. Cette gamme économique répond à des besoins de découpes sur profilés, tubes, tôles et pièces massives en acier.
Caractéristiques :
Ces consommables de la marque Pferd Tools s'utilisent sur meuleuse d'angle ou sur machine à broche pour l'usinage de l'acier. Le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs entre dans leur champ d'usage, tout comme la réalisation d'ouvertures.
Une capacité de tronçonnage élevée permet une cadence de travail rapide. La durée de vie élevée limite la fréquence de remplacement et soutient la rentabilité de l'utilisation. Les coupes obtenues restent fines et quasiment sans bavures. Un comportement stable en coupe contribue au confort et à la sécurité de l'opérateur pendant le tronçonnage.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : de 100 mm à 230 mm, sur sept tailles (100, 105, 115, 125, 150, 180 et 230 mm).
- Alésage : 16 mm pour le diamètre 100 mm, 22,23 mm pour les diamètres 105 mm à 230 mm.
- Abrasif : oxyde d'aluminium (corindon A).
- Matériau usinable : acier.
- Vingt références réparties entre deux formes : plate EHT (forme 41) et à moyeu déporté EH (forme 42).
- Forme EHT, Ø 100 mm : épaisseur 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 15 300 tr/min.
- Forme EHT, Ø 105 mm : épaisseur 1,0 mm, vitesse de rotation maximale 14 500 tr/min.
- Forme EHT, Ø 115 mm : épaisseurs 1,0 mm, 1,6 mm ou 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 13 300 tr/min.
- Forme EHT, Ø 125 mm : épaisseurs 1,0 mm, 1,6 mm ou 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 12 200 tr/min.
- Forme EHT, Ø 150 mm : épaisseur 1,6 mm, vitesse de rotation maximale 10 200 tr/min.
- Forme EHT, Ø 180 mm : épaisseurs 1,6 mm ou 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 8 500 tr/min.
- Forme EHT, Ø 230 mm : épaisseurs 1,9 mm ou 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 6 600 tr/min.
- Forme EH, Ø 100 mm : épaisseur 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 15 300 tr/min.
- Forme EH, Ø 115 mm : épaisseurs 2,4 mm ou 3,2 mm, vitesse de rotation maximale tr/min.
- Forme EH, Ø 125 mm : épaisseurs 2,4 mm ou 3,2 mm, vitesse de rotation maximale tr/min.
- Forme EH, Ø 180 mm : épaisseur 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 8 500 tr/min.
- Forme EH, Ø 230 mm : épaisseur 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 6 600 tr/min.
Normes :
EN 12413 encadre la fabrication des meules et disques abrasifs agglomérés, notamment leur vitesse périphérique maximale et leurs critères de sécurité d'utilisation. Cette norme s'applique à l'ensemble des références de la gamme PSF STEEL, quels que soient la forme et le diamètre.
Caractéristiques :
Ces consommables de la marque Pferd Tools s'utilisent sur meuleuse d'angle ou sur machine à broche pour l'usinage de l'acier. Le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs entre dans leur champ d'usage, tout comme la réalisation d'ouvertures.
Une capacité de tronçonnage élevée permet une cadence de travail rapide. La durée de vie élevée limite la fréquence de remplacement et soutient la rentabilité de l'utilisation. Les coupes obtenues restent fines et quasiment sans bavures. Un comportement stable en coupe contribue au confort et à la sécurité de l'opérateur pendant le tronçonnage.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : de 100 mm à 230 mm, sur sept tailles (100, 105, 115, 125, 150, 180 et 230 mm).
- Alésage : 16 mm pour le diamètre 100 mm, 22,23 mm pour les diamètres 105 mm à 230 mm.
- Abrasif : oxyde d'aluminium (corindon A).
- Matériau usinable : acier.
- Vingt références réparties entre deux formes : plate EHT (forme 41) et à moyeu déporté EH (forme 42).
- Forme EHT, Ø 100 mm : épaisseur 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 15 300 tr/min.
- Forme EHT, Ø 105 mm : épaisseur 1,0 mm, vitesse de rotation maximale 14 500 tr/min.
- Forme EHT, Ø 115 mm : épaisseurs 1,0 mm, 1,6 mm ou 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 13 300 tr/min.
- Forme EHT, Ø 125 mm : épaisseurs 1,0 mm, 1,6 mm ou 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 12 200 tr/min.
- Forme EHT, Ø 150 mm : épaisseur 1,6 mm, vitesse de rotation maximale 10 200 tr/min.
- Forme EHT, Ø 180 mm : épaisseurs 1,6 mm ou 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 8 500 tr/min.
- Forme EHT, Ø 230 mm : épaisseurs 1,9 mm ou 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 6 600 tr/min.
- Forme EH, Ø 100 mm : épaisseur 2,4 mm, vitesse de rotation maximale 15 300 tr/min.
- Forme EH, Ø 115 mm : épaisseurs 2,4 mm ou 3,2 mm, vitesse de rotation maximale tr/min.
- Forme EH, Ø 125 mm : épaisseurs 2,4 mm ou 3,2 mm, vitesse de rotation maximale tr/min.
- Forme EH, Ø 180 mm : épaisseur 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 8 500 tr/min.
- Forme EH, Ø 230 mm : épaisseur 3,0 mm, vitesse de rotation maximale 6 600 tr/min.
Normes :
EN 12413 encadre la fabrication des meules et disques abrasifs agglomérés, notamment leur vitesse périphérique maximale et leurs critères de sécurité d'utilisation. Cette norme s'applique à l'ensemble des références de la gamme PSF STEEL, quels que soient la forme et le diamètre.
Points forts
- Le remplacement moins fréquent des disques réduit les arrêts liés à l'usinage.
- Une coupe stable limite les reprises et les opérations de finition.
- Le choix entre deux formes facilite l'adaptation à différents types de meuleuses.
- Sept diamètres disponibles permettent de couvrir aussi bien les travaux de tôlerie fine que le tronçonnage de pièces massives.
- La vitesse de rotation élevée sur les petits diamètres accélère les interventions ponctuelles en atelier.
- Une coupe stable limite les reprises et les opérations de finition.
- Le choix entre deux formes facilite l'adaptation à différents types de meuleuses.
- Sept diamètres disponibles permettent de couvrir aussi bien les travaux de tôlerie fine que le tronçonnage de pièces massives.
- La vitesse de rotation élevée sur les petits diamètres accélère les interventions ponctuelles en atelier.
Applications
Le tronçonnage de l'acier avec ce type de disque s'inscrit dans des activités variées : chaudronnerie, serrurerie, construction métallique et maintenance industrielle figurent parmi les usages courants. Les petits diamètres, montés sur meuleuse d'angle portative, conviennent aux interventions ponctuelles sur site ou en atelier, notamment pour la découpe de tôles ou de petites zones. Sur poste fixe ou sur machine à broche, les diamètres plus importants, associés à une vitesse de rotation plus faible, s'utilisent davantage pour le tronçonnage de profilés et de matériaux massifs. Cette gamme trouve ainsi sa place aussi bien dans les ateliers de fabrication métallique que sur les chantiers de construction ou de rénovation de structures en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Vitesse maxi | 79,85 m/s |
| Série | universal line psf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,75 € HT
/ 25 unités
108,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours