Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
Disques à tronçonner EH /EHT PSF ALU+STONE
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
Rubix :0060-0512334
Fabricant :61819021
EAN :4007220804308





Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
Détails articles : DISQUE EHT 125-1,6 C 46 P 22,23 PSF PIERRE/ALU/NON FE 61819021
Pferd Tools élargit sa gamme universelle PSF avec les disques ALU+STONE, pensés pour le tronçonnage de l'aluminium, de la pierre, du béton et de la fonte. La marque propose des diamètres de 115 mm à 230 mm, en version plate EHT ou à moyeu déporté EH.
Caractéristiques :
Cette variante s'adresse au tronçonnage des matériaux non ferreux et minéraux : alliages de titane, aluminium, laiton, béton, carrelage, fonte et pierre. Les disques permettent la réalisation d'ouvertures ainsi que le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs.
La largeur de 1,0 mm convient également aux meuleuses d'angle sans fil, ce qui facilite leur emploi sur des équipements portatifs. L'abrasif carbure de silicium (SiC/C) assure la coupe sur ce type de matériaux. Bien que la gamme PSF soit la plus économique, chaque disque affiche une longue durée de vie.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm.
- Alésage : 22,23 mm sur l'ensemble des références.
- Épaisseurs : de 1,0 mm à 3,2 mm selon le diamètre et la version.
- Deux formes proposées : version plate EHT (forme 41) et version à moyeu déporté EH (forme 42).
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min pour le diamètre 230 mm à 13 300 tr/min pour le diamètre 115 mm.
- Abrasif : carbure de silicium (SiC/C).
- Machine motrice compatible : meuleuse d'angle.
- Pour les diamètres de 50 mm à 125 mm, l'épaisseur de 1,0 mm privilégie la rapidité, le confort et la qualité de coupe ; les épaisseurs de 1,3 mm et 1,6 mm privilégient la durée de vie et le confort.
- Pour les diamètres de 150 mm à 230 mm, l'épaisseur de 3,2 mm privilégie la durée de vie et le confort.
Normes :
- EN 12413 : cette norme européenne encadre la fabrication et les caractéristiques mécaniques des produits abrasifs agglomérés utilisés pour le tronçonnage et le meulage, garantissant leur sécurité d'emploi.
Caractéristiques :
Cette variante s'adresse au tronçonnage des matériaux non ferreux et minéraux : alliages de titane, aluminium, laiton, béton, carrelage, fonte et pierre. Les disques permettent la réalisation d'ouvertures ainsi que le tronçonnage de tôles, de profilés et de matériaux massifs.
La largeur de 1,0 mm convient également aux meuleuses d'angle sans fil, ce qui facilite leur emploi sur des équipements portatifs. L'abrasif carbure de silicium (SiC/C) assure la coupe sur ce type de matériaux. Bien que la gamme PSF soit la plus économique, chaque disque affiche une longue durée de vie.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm.
- Alésage : 22,23 mm sur l'ensemble des références.
- Épaisseurs : de 1,0 mm à 3,2 mm selon le diamètre et la version.
- Deux formes proposées : version plate EHT (forme 41) et version à moyeu déporté EH (forme 42).
- Vitesse de rotation maximale : de 6 600 tr/min pour le diamètre 230 mm à 13 300 tr/min pour le diamètre 115 mm.
- Abrasif : carbure de silicium (SiC/C).
- Machine motrice compatible : meuleuse d'angle.
- Pour les diamètres de 50 mm à 125 mm, l'épaisseur de 1,0 mm privilégie la rapidité, le confort et la qualité de coupe ; les épaisseurs de 1,3 mm et 1,6 mm privilégient la durée de vie et le confort.
- Pour les diamètres de 150 mm à 230 mm, l'épaisseur de 3,2 mm privilégie la durée de vie et le confort.
Normes :
- EN 12413 : cette norme européenne encadre la fabrication et les caractéristiques mécaniques des produits abrasifs agglomérés utilisés pour le tronçonnage et le meulage, garantissant leur sécurité d'emploi.
Points forts
- Réduit le temps d'usinage grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Limite les coûts de remplacement grâce à une durée de vie élevée.
- Facilite la prise en main sur meuleuse d'angle sans fil grâce à la largeur de 1,0 mm.
- Diminue les opérations de finition grâce à une coupe fine et quasiment sans bavures.
- Élargit le champ d'utilisation grâce à la compatibilité avec l'aluminium, le titane, la pierre, le béton, le carrelage et la fonte.
- Limite les coûts de remplacement grâce à une durée de vie élevée.
- Facilite la prise en main sur meuleuse d'angle sans fil grâce à la largeur de 1,0 mm.
- Diminue les opérations de finition grâce à une coupe fine et quasiment sans bavures.
- Élargit le champ d'utilisation grâce à la compatibilité avec l'aluminium, le titane, la pierre, le béton, le carrelage et la fonte.
Applications
Ces disques à tronçonner PSF ALU+STONE trouvent leur place dans les ateliers de métallerie et de chaudronnerie travaillant l'aluminium et les métaux non ferreux, ainsi que dans les fonderies traitant la fonte.
Les chantiers de construction et de rénovation du BTP et des travaux publics les emploient pour le tronçonnage du béton, de la pierre et du carrelage.
L'usage reste compatible avec les meuleuses d'angle filaires comme sans fil, ce qui convient aux interventions mobiles sur site comme aux postes fixes d'atelier.
Les chantiers de construction et de rénovation du BTP et des travaux publics les emploient pour le tronçonnage du béton, de la pierre et du carrelage.
L'usage reste compatible avec les meuleuses d'angle filaires comme sans fil, ce qui convient aux interventions mobiles sur site comme aux postes fixes d'atelier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage des matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Grain | 25 |
| Vitesse maxi | 79,85 m/s |
| Série | psf alu+stone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,72 € HT
/ unité
4,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h