Disque à lamelles Pferd Tools PFF 115 A 80 SG STEELOX

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 115 A 80 SG/22,23

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Pferd Tools :PFF 115 A 80 SG STEELOX
Rubix :0060-0137428
Fabricant :67608115
EAN :4007220167557
DISQUE PFF 115X22,23 GR 80 EXECUTION A SG 67608115
Résumé technique
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISQUE PFF 115X22,23 GR 80 EXECUTION A SG 67608115


Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.

Points forts

Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.

Applications

Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
Applicationmeulage de surface, usinage des cordons de soudure
Formepff
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,80 HT
/ 10 unités
132,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours