Disque à lamelles Pferd Tools PFC 125 A 80 SG STEELOX
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFC 125 A 80 SG/22,23
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PFC 125 A 80 SG STEELOX
Rubix :0060-0137665
Fabricant :67708125
EAN :4007220167878






Documents
Détails articles : DISQUE PFC 125X22,23 GR 80 EXECUTION A SG 67708125
Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.
Applications
Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
| Application | meulage de surface, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pfc |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,80 € HT
/ 10 unités
129,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours