Références
Norton :78072723653
Rubix :0059-0723870
EAN :8719362261814

Détails articles : DISQUE A LAMELLES X-TREME PRO 125X22 R928 GR.60
Les disques à lamelles Norton sont conçus pour de multiples applications, notamment l'enlèvement de matières légères, le mélange et la finition, ce qui signifie qu'ils peuvent contribuer à réduire les temps de traitement et les coûts. Les disques à lamelles ont une coupe rapide et offrent une meilleure finition que les fibres, tout en ayant l'avantage d'une durée de vie plus longue.
Points forts
Grain céramique. Toile polycoton. Grande densité de lamelles. Traitement anti-échauffement. Ébarbage sans échauffement, sur l’acier carbone et l’acier inoxydable. Le traitement anti-échauffement accélère le pouvoir de coupe, réduit la génération de chaleur. Ainsi, la qualité du travail est meilleure, sans marque de brûlure sur la pièce.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Forme | bombe |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,50 € HT
/ 10 unités
76,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
