Disque à lamelles 3M AB01240

Disque à lamelles 3M™ 769F

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :AB01240
Rubix :0069-0653182
Fabricant :7100196812
EAN :05902658113215
DISQUE LAMELLE 3M769F 125X22 G40 BOMBE UE 10
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISQUE LAMELLE 3M769F 125X22 G40 BOMBE UE 10


Si vous recherchez un disque à lamelles conformable et polyvalent qui offre à la fois performance et durabilité, le disque 3M™ 769F est fait pour vous.

Plus performants que les disques à lamelles traditionnels à base d'alumine et de zircone, nos disques sont dotés de la technologie du grain profilé de précision 3M™. Cet abrasif se brise continuellement en pointes acérées qui tranchent proprement à travers le métal, contrairement aux abrasifs traditionnels qui ont tendance à déchiqueter le support. Ce fractionnement continu associé à la dégradation des lamelles individuelles pour exposer le grain intact permet d'obtenir un taux de coupe élevé et constant tout au long du cycle de vie du disque.

Associés à leur conformabilité, le support en polyester améliore encore leur durabilité, ce qui leur permet de résister aux applications à forte charge telles que le chanfreinage, le meulage des soudures et l'ébavurage des arêtes. De plus, ils laissent une finition qui en fait un choix idéal pour les applications telles que les rectifications et la préparation de surface.

Dans de nombreux cas, le disque à lamelles 3M™ 769F vous permettra de meuler et de faire la finition en une seule étape, sans changer d'abrasif. Dans des conditions normales, le disque 769F permet d'obtenir une finition d'un degré plus fin que la finition d'un disque fibre de même grain. Bien qu'un disque fibre coupe plus rapidement, le disque à lamelles permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité, en éliminant les étapes et les changements de disques.

Ils sont idéaux pour une utilisation sur l'acier carbone, l'acier inoxydable et les autres alliages sensibles à la chaleur.
Le disque à lamelles 3M™ 769F est notre disque abrasif haute performance et durable, doté de la technologie du grain profilé de précision 3M™ et d'un support en polyester résistant.

Points forts

Procure des performances durables et polyvalentes;Une découpe plus rapide et plus durable que les grains abrasifs conventionnels, grâce à la technologie des grains profilés de précision 3M™;Plus performants que les disques à lamelles traditionnels à base d'alumine et de zircone;Les lamelles individuelles se décomposent les unes à la suite des autres, exposant le grain intact pour assurer un taux de coupe constant pendant toute la vie du disque;Idéaux pour une utilisation sur l'acier au carbone, l'acier inoxydable et les autres alliages sensibles à la chaleur

Applications

Meulage des soudures, chanfreinage, ébavurage des arêtes, rectification, finition, préparation de surface, décalaminage et élimination des éclaboussures de soudure
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
Formebombe
Vitesse maxi78,54 m/s
Grain40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,40 HT
/ 10 unités
52,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h