Disque abrasif 3M AB00177
Disques à support film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00177
Rubix :0069-0651694
Fabricant :7100111238
EAN :00051125872157





Documents
Détails articles : DISQUE AB00177
Le disque en pellicule 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L est équipé de grains en céramique calibrés et profilés 3M, une innovation majeure dans la technologie des abrasifs, désormais proposée pour les grains 1000+. Le minéral céramique de forme triangulaire est conçu pour découper le substrat plutôt que de le gratter ou le racler comme le font les abrasifs traditionnels, offrant ainsi une coupe jusqu’à deux fois plus rapide et une longévité jusqu’à six fois supérieure sans nuire à la qualité de finition.
Ces disques sont maintenant proposés dans une large gamme de grains allant jusqu’à 1000+, les rendant parfaits pour des usages variés, du dégrossissage à la finition fine. Performants sur une grande diversité de substrats, y compris tous les métaux, composites, bois, peintures, apprêts et divers revêtements. Les disques abrasifs délivrent des performances accrues et une durabilité supérieure lorsque leur surface reste exempte de poussière. La gamme 3M Xtract™ intègre un motif multitrous exclusif qui maximise l’extraction de la poussière, surpassant les disques classiques à 5 ou 6 trous. Ce motif ingénieux autorise un remplacement rapide des disques sans nécessiter l’alignement des trous avec le patin. Pour une captation optimale de la poussière, associez le disque à une interface 3M Xtract™ et à une ponceuse orbitale aléatoire 3M Xtract™ avec système d’aspiration (vendus séparément). Le support en pellicule robuste offre une résistance accrue à la déchirure comparé aux disques en papier, garantissant une durabilité et un maintien des bords supérieurs, tant pour un usage à sec qu’en conditions humides. La gamme complète de disques 3M™ Hookit™ est idéale pour les environnements où les supports adhésifs risquent d’être altérés par la poussière ou les impuretés. Moins agressifs que les disques 3M™ Stikit™, les disques Hookit sont particulièrement adaptés pour obtenir des finitions plus raffinées. Les disques abrasifs Hookit se fixent facilement sur une interface à système boucles et crochets, s’enlèvent proprement et peuvent être réutilisés pendant toute la durée de vie de l’abrasif, optimisant ainsi leur coût d’usage et leur praticité.
Points forts
• CONCEPTION DE GRAIN RÉVOLUTIONNAIRE : La technologie des grains profilés calibrés de 3M assure une coupe rapide et une durabilité exceptionnelle sans compromettre la finition – désormais disponible du grain 80+ au grain 1000+.
• CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : Le motif multitrous exclusif au système 3M Xtract™ permet une extraction supérieure de la poussière pour éviter l’encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
• FONCTIONNE SUR DE NOMBREUSES SURFACES : Compatible avec tous types de métaux, composites, bois, peintures, apprêts et autres revêtements.
• SUPPORT EN PELLICULE DURABLE : Le support en pellicule offre une meilleure résistance à la déchirure et une tenue des bords renforcée, tout en garantissant une finition homogène comparée aux disques sur support papier.
• CHANGEMENTS DE DISQUES RAPIDES ET FACILES : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de changer facilement les disques et d’optimiser leur durée utile
• CONVIENT À DE NOMBREUSES APPLICATIONS : Un disque polyvalent convenant aussi bien aux travaux de finition qu’aux opérations d’enlèvement de matière.
Applications
Enlèvement de plans de joint - Finition - Finition de surface - Mélange - Ponceuse orbitale spéciale - Ponçage - Ponçage intermédiaire - Ponçage multi-usages
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Grain | 180 |
| Application | enlèvement de plans de joint - finition - finition de surface - mélange - ponceuse orbitale spéciale - ponçage - ponçage intermédiaire - ponçage multi-usages |
| Type d'abrasif | céramique |
| Série | 775l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,50 € HT
/ 250 unités
333,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours