Références
Norton :66261151084
Rubix :0059-0656707
EAN :3157629740408

Détails articles : DISQUE SPEED-LOK RED HEAT-50X0 SL3 GR.120 (STK)
Le système de fixation sans outil permet de changer rapidement de disque pour maximiser la productivité et minimiser les temps d'arrêt. Idéale pour le ponçage, l'estompage et la finition à pression légère ou moyenne sur des surfaces petites ou difficiles d'accès, notamment dans la construction d'outils et de moules, l'industrie automobile, aéronautique et aérospatiale, ainsi que dans la construction d'équipements et de réservoirs sous pression. L'attache SpeedLok permet un changement rapide et facile.
Le disque se verrouille solidement sur le tampon arrière, sans glisser ni se détacher sous l'effet de la chaleur. Le système de fixation à deux boutons garantit que le disque est correctement centré et sans vibration. Ces disques optimisent l'enlèvement de matière, la finition de surface, la charge thermique de la pièce et l'usure de l'outil. Les disques SpeedLok atteignent leurs meilleures performances à une vitesse recommandée de 15 à 35 m/s.
Le disque se verrouille solidement sur le tampon arrière, sans glisser ni se détacher sous l'effet de la chaleur. Le système de fixation à deux boutons garantit que le disque est correctement centré et sans vibration. Ces disques optimisent l'enlèvement de matière, la finition de surface, la charge thermique de la pièce et l'usure de l'outil. Les disques SpeedLok atteignent leurs meilleures performances à une vitesse recommandée de 15 à 35 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre d'alésage | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,74 € HT
/ 50 unités
143,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
