Disque abrasif 3M 1045422

Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SC-DH

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :1045422
Rubix :0069-0380476
Fabricant :7100200716
EAN :4054596684348
DISQUE SC-DB 203X22 GROS MARRON UE 50
Résumé technique
Diamètre203 mm
Graingrossière
Documents

Détails articles : DISQUE SC-DB 203X22 GROS MARRON UE 50


Le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ constitue la première étape idéale lors du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition.

Dotés d’une toile ouverte, nos disques résistent à l’échauffement et à l’encrassement, garantissant une durée utile optimisée. Les abrasifs en oxyde d’aluminium uniformément répartis garantissent un pouvoir de coupe élevé pour la finition homogène.

Nos disques de conditionnement de surfaces sont composés d’oxyde d’aluminium, le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de leur taux de coupe rapide et de leur durabilité. Cet abrasif durable et résistant se fragmente en cours d’utilisation, exposant régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes pour un pouvoir de coupe plus efficace que celui des abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement.

Le minéral d’oxyde d’aluminium est résistant et solide, il garantit un taux de coupe élevé et une forte résistance à l’échauffement. Il convient particulièrement au meulage, au ponçage et à la finition, sur une variété de substrats, aussi bien pour les applications sur bois que sur métal, alliages ferreux inclus.

Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, combinant abrasifs et matériau en fibre non tissé ou synthétique, pour créer un système abrasif qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.

Points forts

La large gamme de grains et les différentes dimensions représentent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage léger;Dotés d’une structure aérée, nos disques résistent à l’échauffement, garantissant une durée utile optimisée;Un disque confortable permet un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le substrat;Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d’autres matériaux;Un système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples

Applications

Grâce à son pouvoir de coupe rapide et efficace, il constitue la première étape idéale lors du nettoyage, de la rectification, de l’ébavurage et de la finition;Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d’autres matériaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre203 mm
Graingrossière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 996,50 HT
/ 50 unités
2 395,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours