Meule d'ébarbage Pferd Tools 65305100

Meules plates ER 50-10 A 24 M SG/6,0

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :65305100
Rubix :0060-0353610
EAN :4007220165485
MEULE PLATE ER 50X10,5X6 A24 M SG 65305100

Résumé technique

Diamètre extérieur50 mm
Largeur10,5 mm
Diamètre intérieur6 mm

Détails articles : MEULE PLATE ER 50X10,5X6 A24 M SG 65305100


Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie. Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur50 mm
Largeur10,5 mm
Diamètre intérieur6 mm
442,60 € HT
/ 20 unités
531,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours