Disque abrasif 3M B61131

Disque résistance à l'usure Scotch-Brite™ WR-DC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :B61131
Rubix :0069-0198990
Fabricant :7100182624
DISQUE WRDC 150X8 ROUGE A T.FIN SCOTCH BRITE UE 40

Résumé technique

Diamètre150 mm
Graintrès fin

Documents

Détails articles : DISQUE WRDC 150X8 ROUGE A T.FIN SCOTCH BRITE UE 40


Pensé pour les applications mécaniques de finition, le disque abrasif Scotch-Brite™ WR-DC présente une structure renforcée en fibres non tissées. Flexible et résistante, elle permet d'obtenir un état de surface homogène sur différents matériaux et s’adapte aux formes complexes.

Caractéristiques :
Le disque est constitué d'une nappe Scotch-Brite™ tridimensionnelle en nylon non tissé renforcé, dans laquelle les grains abrasifs sont répartis de manière uniforme. Cette structure offre une bonne flexibilité pour suivre les contours des pièces, tout en résistant aux sollicitations liées aux applications sur machine. Elle permet également de préserver la géométrie des surfaces travaillées.

Selon la version, le disque utilise un abrasif en oxyde d'aluminium (type A, très fin) ou en carbure de silicium (type S, super fin). L'oxyde d'aluminium permet d'obtenir une finition fine et mate, tandis que le carbure de silicium offre une finition plus fine et brillante. Le matériau non tissé est exempt d'agents corrosifs, ce qui évite les impuretés métalliques sur les surfaces usinées.

Spécifications :
• Types disponibles :
◦ Type A (rouge) : très fin
◦ Type S (gris) : super fin
• Abrasif : oxyde d'aluminium (type A) ou carbure de silicium (type S)
• Support : nappe tridimensionnelle renforcée en nylon non tissé
• Diamètres disponibles : 150 mm, 178 mm et 200 mm
• Vitesse maximale :
◦ Ø 150 mm : 4 000 tr/min
◦ Ø 178 mm : 3 300 tr/min
◦ Ø 200 mm : 3 000 tr/min
• Vitesse de rotation recommandée :
◦ Ø 150 mm : 3 000 tr/min
◦ Ø 178 mm : 2 500 tr/min
◦ Ø 200 mm : 2 200 tr/min

Points forts

• Finition homogène grâce à la répartition uniforme des grains abrasifs
• Bonne résistance à la déchirure lors des applications sur machine
• Adaptation aux formes complexes grâce à la souplesse de la nappe renforcée
• Préservation de la géométrie des pièces pendant les opérations de finition
• Durée de vie accrue limitant les changements de consommable

Applications

Ce disque abrasif 3M convient aux opérations de nettoyage de légers défauts de surface, de préparation avant collage ou mise en peinture, d'affinage de surfaces satinées et d'égrenage intermédiaire. Il s'utilise sur les métaux ferreux, les métaux non ferreux, l'acier inoxydable, le bois et les plastiques lorsque la flexibilité de l'abrasif est recherchée.

Il trouve notamment sa place pour les interventions sur :
• les moules en aluminium ;
• les huisseries ;
• les armoires métalliques ;
• les surfaces peintes à rénover ;
• les pièces aéronautiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Graintrès fin
4,59 HT
/ unité
5,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h