Roue à brosses 3M 30097
Disque Radial Bristle Scotch-Brite™ SR SS-ZB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :30097
Rubix :0069-0625453
Fabricant :7000000770
EAN :0048011300979

Documents
Détails articles : SS-ZB SR 50MM
Utilisez le disque radial Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR pour éliminer les revêtements légers indésirables, sans enlever également les revêtements sous-jacents. Nos disques Bristle sont une bonne alternative aux composés et au grattage manuel, avec moins de fatigue pour l'opérateur et de temps passé en retouches. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques agressifs, de ventilation spécialisée ou d'équipement de nettoyage.
Utilisés aux vitesses de fonctionnement recommandées, les disques radiaux Bristle SR éliminent le mastic d'étanchéité léger, les silicones et les colles de la plupart des surfaces. Contrairement à d'autres produits de brossage similaires, les brins n'ont pas d'arêtes rigides, ils peuvent donc être compressés pour s'adapter aux courbes et aux creux sans créer de rainures ou de traînées dommageables sur la pièce à travailler.
Les disques 3M™ Scotch-Brite™ ont des brins flexibles qui se conforment à la pièce, créant une finition homogène même autour des saillies, des rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles à atteindre.
Ils sont livrés avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports Roloc en plastique. Ces boutons et supports ont été conçus pour rendre la fixation du disque aux outils à main portatifs, tels que les meuleuses renvoi d'angle et les meuleuses droites, rapide et facile. Avec un demi-tour, les opérateurs peuvent rapidement fixer ou détacher le disque de la meuleuse, pour des remplacements rapides de disques.
Les disques radiaux Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR peuvent également être utilisés avec une variété de mandrins 3M™ pour adapter les largeurs et la taille afin de répondre aux besoins spécifiques des tâches. Une pression et une force minimales sont nécessaires, car l'action de coupe agressive, la conception réactive des brins et la puissance de l'outil se combinent pour faire le travail pour l'opérateur.
Utilisés aux vitesses de fonctionnement recommandées, les disques radiaux Bristle SR éliminent le mastic d'étanchéité léger, les silicones et les colles de la plupart des surfaces. Contrairement à d'autres produits de brossage similaires, les brins n'ont pas d'arêtes rigides, ils peuvent donc être compressés pour s'adapter aux courbes et aux creux sans créer de rainures ou de traînées dommageables sur la pièce à travailler.
Les disques 3M™ Scotch-Brite™ ont des brins flexibles qui se conforment à la pièce, créant une finition homogène même autour des saillies, des rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles à atteindre.
Ils sont livrés avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports Roloc en plastique. Ces boutons et supports ont été conçus pour rendre la fixation du disque aux outils à main portatifs, tels que les meuleuses renvoi d'angle et les meuleuses droites, rapide et facile. Avec un demi-tour, les opérateurs peuvent rapidement fixer ou détacher le disque de la meuleuse, pour des remplacements rapides de disques.
Les disques radiaux Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR peuvent également être utilisés avec une variété de mandrins 3M™ pour adapter les largeurs et la taille afin de répondre aux besoins spécifiques des tâches. Une pression et une force minimales sont nécessaires, car l'action de coupe agressive, la conception réactive des brins et la puissance de l'outil se combinent pour faire le travail pour l'opérateur.
Le disque radial Bristle 3M™ Scotch-Brite™ SR est composé de particules abrasives tranchantes en plastique dispersées sur des brins flexibles en forme de ressort qui se conforment au substrat avec une action de coupe nette et flexible. Nos disques sont conçus pour éliminer les silicones et adhésifs légers, sans endommager le revêtement sous-jacent.
Points forts
Comprend 40 disques et est fourni avec des accessoires de fixation 3M™ Roloc™, notamment des boutons et supports 3M™ Roloc™ en plastique;Les disques peuvent être fixés à une meuleuse droite ou à une meuleuse renvoi d'angle à l'aide de mandrins 3M™ 990 ou 991 (vendus séparément);Les particules abrasives en plastique et la conception unique des brins enlèvent délicatement le mastic sans compromettre l'intégrité de la pièce;Élimine la nécessité de recourir à des composés décapants pour mastic;Petits disques portatifs pour une élimination efficace du mastic dans les zones difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,60 € HT
/ 40 unités
268,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours