Disque abrasif Norton 08834112179
DISQUE FIBRE RAZORSTAR®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :08834112179
Rubix :0059-1096956
EAN :3564651057037



Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE RAZORSTAR 125 GR36 VERT 125 FS1190 C36 UE 25
Le disque fibre Norton RazorStar® RS1190 est un disque abrasif haute performance de couleur verte. Il est conçu pour l'enlèvement de matière sur acier quelle que soit la pression exercée. Doté d'un grain 100 % céramique en étoile (RazorStar®), il assure une coupe nette et rapide, offrant un tranchant inégalé. Son design breveté garantit une durée de vie prolongée, avec un taux de coupe extrêmement élevé. Ce disque fibre maximise votre productivité.
Points forts
- Enlèvement de matière rapide et efficace, réduisant le temps d'usinage ;
- Durée de vie extrêmement longue grâce à la géométrie unique du grain céramique ;
- Coupe nette et précise, optimisant la qualité du travail fini ;
- Excellente résistance (notamment sur les arêtes)
- Extrêmement performant quelle que soit la pression exercée
- Compatibilité avec les meuleuses d'angle pour une utilisation polyvalente en milieu industriel
- Disque fabriqué en France
- Durée de vie extrêmement longue grâce à la géométrie unique du grain céramique ;
- Coupe nette et précise, optimisant la qualité du travail fini ;
- Excellente résistance (notamment sur les arêtes)
- Extrêmement performant quelle que soit la pression exercée
- Compatibilité avec les meuleuses d'angle pour une utilisation polyvalente en milieu industriel
- Disque fabriqué en France
Applications
Le disque fibre Norton RazorStar® RS1190 est un disque abrasif haute performance de couleur verte. Il est conçu pour l'enlèvement de matière sur acier quelle que soit la pression exercée. Doté d'un grain 100 % céramique en étoile (RazorStar®), il assure une coupe nette et rapide, offrant un tranchant inégalé. Son design breveté garantit une durée de vie prolongée, avec un taux de coupe extrêmement élevé. Ce disque fibre maximise votre productivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
| Diamètre d'alésage | 22,2 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
| Matériau de support | fibre |
| Série | razorstar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7 664,00 €
70,00 € HT
/ 25 unités
84,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
