Références
3M :AB67089
Rubix :0069-0872117
Fabricant :7100348572
EAN :00068060670892

Détails articles : DISQUE FIBRE CUB. 3 1182C 80+ 150 MMX22 MM SLOTTED
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C est doté de grains profilés calibrés 3M restructurés, ce qui porte la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau. Les avantages de ces produits permettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de meulage globaux inférieurs à ceux des autres disques fibre et des disques à moyeu déporté lors du meulage d'acier doux ou d'acier carbone. Offrant jusqu'à 60 % de matériau enlevé en plus par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+, ce disque fibre longue durée présente une vitesse de coupe rapide avec un enlèvement de matière élevé sur une large gamme de pressions d'application. En outre, ce disque est conçu pour réduire l'exposition aux vibrations main-bras, augmenter le rendement et réaliser plus de pièces par disque dans les applications de meulage à moyenne et haute pression.
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C est doté de grains profilés calibrés 3M restructurés, ce qui porte la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau. Les avantages de ces produits permettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de meulage globaux inférieurs à ceux des autres disques fibre et des disques à moyeu déporté lors du meulage d'acier doux ou d'acier carbone. Offrant jusqu'à 60 % de matériau enlevé en plus par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+, ce disque fibre longue durée présente une vitesse de coupe rapide avec un enlèvement de matière élevé sur une large gamme de pressions d'application. En outre, ce disque est conçu pour réduire l'exposition aux vibrations main-bras, augmenter le rendement et réaliser plus de pièces par disque dans les applications de meulage à moyenne et haute pression.
Points forts
• GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie brevetée, des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
• UN TOUT NOUVEAU NIVEAU DE COUPE : offre une vitesse de coupe initiale jusqu'à 51 % plus rapide et une vitesse de coupe soutenue jusqu'à 61 % plus rapide par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+.
• CONCEPTION ROBUSTE : un support en fibre rigide et un solide liant en résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensif, telles que le meulage à moyenne et haute pression, l'enlèvement de soudures et le biseautage, y compris les opérations robotisées.
• COUPE FACILE : nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte sur l'acier doux ou l'acier carbone.
• DURABLE : maintient des pointes très tranchantes qui coupent exceptionnellement vite pendant toute la durée de vie du disque fibre dans une gamme de pressions d'application.
• PRODUCTIF : conçu pour produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et en limitant les remplacements et les temps d'arrêt.
Applications
Enlèvement de soudure - Ébavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,75 € HT
/ 25 unités
170,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours