Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D20B1033

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D20B1033
Rubix :X600-1417990
EAN :3660338322679
DISQUE 33 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''
Résumé technique
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents33
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 33 DT 20B (31,75) S 1'' 1/4X3/4''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents33
Code ISO20b-1
Diamètre de référence334,01 mm
Diamètre extérieur349,2 mm
Largeur totale18,5 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne20b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,83 HT
/ unité
111,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours