Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1028

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D16B1028
Rubix :X600-1418188
EAN :3660338320682
DISQUE 28 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM
Résumé technique
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 28 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Code ISO16b-1
Diamètre de référence226,85 mm
Diamètre extérieur237,7 mm
Largeur totale16,2 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne16b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,00 HT
/ 10 unités
450,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours