Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B1011

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D06B1011
Rubix :X600-1419225
EAN :3660338310430
DISQUE 11 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''
Résumé technique
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 11 DT 06B (9,525) S 3/8'' X 7/32''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Code ISO06b-1
Diamètre de référence33,8 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur totale5,3 mm
Diamètre de perçage8 mm
Diamètre du moyeu8 mm
Chaîne06b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,22 HT
/ unité
1,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours