Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B1012

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D10B1012
Rubix :X600-1418830
EAN :3660338316487
DISQUE 12 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''
Résumé technique
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 12 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents12
Code ISO10b-1
Diamètre de référence61,34 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur totale9,1 mm
Diamètre de perçage10 mm
Diamètre du moyeu10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,47 HT
/ unité
2,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h