Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B1013

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :D16B1013
Rubix :X600-1418200
EAN :3660338320569
DISQUE 13 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM
Résumé technique
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 13 DT 16B (25,4) S 1'' X 17,02 MM


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Code ISO16b-1
Diamètre de référence106,12 mm
Diamètre extérieur117 mm
Largeur totale16,2 mm
Diamètre de perçage15 mm
Diamètre du moyeu16 mm
Chaîne16b-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 HT
/ 10 unités
108,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours