Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1026

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D08B1026
Rubix :C600-1281425
Fabricant :866168
EAN :3660338203534
DISQUE 26 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 26 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Code ISO08b-1
Diamètre de référence105,36 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur totale7,2 mm
Diamètre de perçage16 mm
Diamètre du moyeu16 mm
8,19 HT
/ unité
9,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours