Disque abrasif 3M 7000046219
Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SL-DR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000046219
Rubix :0069-0525626
Fabricant :7000046219
EAN :0048011337951
Documents
Détails articles : DISQUE SLDR D 50 G HD ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200
Applications : Enlèvement de matière: points de cordons de soudure, semi finition et atténuation de rugosité après disquage.
Matériaux travaillés : Acier carbone et acier inoxydable, aluminium et autres métaux non ferreux, brazure.
Accessoires : Plateaux support caoutchouc/tige 6mm ;Plateaux de filetage M14.
Matériaux travaillés : Acier carbone et acier inoxydable, aluminium et autres métaux non ferreux, brazure.
Accessoires : Plateaux support caoutchouc/tige 6mm ;Plateaux de filetage M14.
Grain oxyde d'aluminium. Disponible en diamètres 50 et 75mm, types HD ou SD.
Points forts
Très grand pouvoir de coupe grâce à la nappe Scotch-Brite™ SL.;Réduction du nombre d'étapes dans la préparation de surface.;Résiste à l'encrassement grâce à une structure plus ouverte.;Disponible en qualités moyennes, grossières, lourdes et ultra-résistantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,00 € HT
/ 200 unités
648,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
