Disque abrasif 3M 7000045090

Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 361F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000045090
Rubix :0069-0143003
Fabricant :7000045090
EAN :0051144223923
DISQUE 3M361F D75 G24 ROLOC UE 200

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grain24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE 3M361F D75 G24 ROLOC UE 200


Pensé pour les travaux de préparation et de finition des métaux, le disque abrasif 3M™ Roloc™ 361F associe un support en toile résistante à un abrasif en oxyde d'aluminium. Il s'utilise à sec ou en milieu humide et convient aux opérations répétitives nécessitant des changements de disque fréquents.

Caractéristiques :
Le système de fixation 3M™ Roloc™ permet d'installer et de retirer le disque rapidement tout en assurant un maintien sécurisé pendant l'utilisation. Le disque est adapté aux ponceuses à renvoi d'angle et aux ponceuses à disque.

Les grains en oxyde d'aluminium offrent une coupe rapide sur de nombreux métaux : acier carbone, acier inoxydable, aluminium et autres alliages métalliques. Le support en tissu polyester est associé à un liant en résine résistant à la chaleur afin de maintenir les grains abrasifs sous l'effet de la pression, de la chaleur et de l'eau. Cette conception autorise une utilisation aussi bien à sec qu'en milieu humide.

Spécifications :
• Diamètres disponibles : 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 75 mm ou 76,2 mm
• Grains disponibles : 24, 36, 50, 60, 80, P100, P120, P240
• Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
• Support : tissu polyester
• Type de liant : résine
• Type de fixation : TR
• Vitesses maximales : 20 000 tr/min, 25 000 tr/min ou 30 000 tr/min selon la référence
• Utilisation à sec ou en milieu humide

Points forts

• Changements de disque rapides afin de limiter les interruptions pendant les opérations
• Enlèvement efficace de la matière sur de nombreux métaux grâce aux grains en oxyde d'aluminium
• Résistance de l'abrasif à la chaleur, à la pression et à l'eau pour conserver ses propriétés dans le temps
• Travail possible à sec comme en milieu humide selon les contraintes de l'application

Applications

Le disque abrasif Roloc™ 361F est destiné aux opérations de travail des métaux réalisées avec une ponceuse à renvoi d'angle ou une ponceuse à disque. Il est utilisé pour le meulage, l'ébavurage, le conditionnement de surface, la préparation du métal avant peinture, le biseautage des arêtes, l'enlèvement de soudures, la finition des cordons de soudure et les travaux de finition.

Il trouve sa place dans les ateliers de métallurgie, de maintenance industrielle, de fabrication mécanique, de réparation d'équipements, de transport et de matériel lourd, ainsi que dans les activités de maintenance, réparation et révision (MRO). Il convient au travail de l'acier carbone, de l'acier doux, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et d'autres alliages métalliques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain24
Applicationconditionnement de surface - finition - meulage - ébavurage
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Matériau de supporttissu de polyester
Série361f
536,00 € HT
/ 200 unités
643,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours