Disque à lamelles Tyrolit 645135
Disque à lamelles pour meuleuse d'angle Premium***
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :645135
Rubix :0063-0375147
EAN :9003176451356

Détails articles : DISQUE A LAMELLE 125X22,2 27A CA40B - PREMIUM INOX UE=10
Le disque à lamelles de première qualité est de construction robuste grâce à un nombre accru de lamelles étroitement espacées. Ce disque peut résister aux charges les plus élevées. Durée de vie la plus longue C-TRIM offre une durée de vie encore plus longue avec des résultats de meulage constants. L'excellente abrasion globale offre une longue durée de vie et des résultats exceptionnels en termes d'abrasivité. Ce disque à lamelles est utilisé à la fois sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable, ainsi que sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Le soudage ainsi que le meulage des arêtes et des surfaces ne posent aucun problème, en particulier lorsqu'ils sont utilisés sur des meuleuses d'angle puissantes.
Points forts
Longue durée de vie Le disque à lamelles C-Trim offre la plus longue durée de vie avec d'excellents taux d'enlèvement de matière
Parvient aussi bien sur l'acier au carbone que sur l'acier inoxydable
Offre une durée de vie plus longue avec des résultats de meulage constants.
Parvient aussi bien sur l'acier au carbone que sur l'acier inoxydable
Offre une durée de vie plus longue avec des résultats de meulage constants.
Applications
Fabrication métallique
Mélange des soudures
Ébavurage
Nettoyage et finition
Mélange des soudures
Ébavurage
Nettoyage et finition
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | pour meuleuse d'angle |
| Forme | 27a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,80 € HT
/ 10 unités
111,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours