Diffuseur TIG Starwelding Torches 45 V 45, Diamètre: 3.2 mm | Type: Diffuseur
Diffuseur
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :45 V 45
Rubix :6808-7326599
Fabricant :45 V 45
Détails articles : DIFFUSEUR GAZ D. 3,2
Gamme complète de consommables TIG adaptables suivant le standard international.
Informations techniques
Attributs
| Type | diffuseur |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,88 € HT
/ unité
7,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

