Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AR20P-150AS

Diaphragme (ar)

Voir les informations techniques

Références

SMC :AR20P-150AS
Rubix :0338-2089017
Fabricant :AR20P-150AS
EAN :3618035565660
DIAPHRAGME (AR) AR20P-150AS

Résumé technique

Typeassemblage du diaphragme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DIAPHRAGME (AR) AR20P-150AS


Économiques et d'aspect sobre, les détendeurs de la série AR offrent différentes plages de pression pour s'adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage verrouillable empêche toute modification accidentelle du réglage. Les options comprennent un support de montage et des écrous de fixation pour le montage sur panneau, ainsi qu'un manomètre. La conception modulaire de la série AR permet de l'associer à d'autres équipements de préparation d'air SMC.
Diaphragme (ar)

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du diaphragme
Matièrenbr résistant aux intempéries
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours