Diable dépalettiseur Fimm 810401000, Charge de travail sécurisée: 250 kg | Longueur: 250 mm | Largeur: 440 mm
Diable dépalettiseur
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : DEPALETTISEUR ROUE CAOUTCHOUC
Gamme conçue pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette.
Fonctionnement : l’inclinaison du diable entraîne le coulissement de la bavette sur les tubes du tablier. Ce coulissement permet d’accompagner sans effort la pose ou la dépose d’une charge sur une palette. Les roues restent au sol pendant toute la manipulation.
Équipé de roulettes d’approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge.
Poignées fermées permettant d’adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation.
Châssis haut permettant de manipuler des charges encombrantes.
Structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm.
Informations techniques
| Charge de travail sécurisée | 250 kg |
|---|---|
| Largeur | 440 mm |
| Longueur | 250 mm |

- Livraison habituellement sous (28) jours

