Produits lessiviels pour sols Kärcher 6.296-049.0, Utilisation: Sols industriels
Détergent industriel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :6.296-049.0
Rubix :0222-7313729
Fabricant :62960490
EAN :4054278495774

Documents
Détails articles : NETTOYANT INDUSTRIEL RM 69 10L
Le nettoyant industriel FloorPro RM 69 de la marque Karcher est une solution liquide prête à l’emploi, formulée pour l’entretien et le nettoyage efficace des sols extrêmement encrassés dans les environnements industriels. Il est conçu pour dissoudre les salissures grasses et les dépôts persistants.
Caractéristiques :
Ce nettoyant industriel FloorPro RM 69 est un produit de nettoyage liquide, de couleur bleue et à l’odeur caractéristique. Il agit efficacement sur les salissures organiques et minérales rencontrées dans les zones de production, d’atelier ou de maintenance. Sa formule alcaline, dotée d’un pH de 10,2, permet une action dégraissante sans altérer les supports compatibles. Ce nettoyant peut être utilisé manuellement ou dans des systèmes de lavage mécanisés tels que les autolaveuses. Il est miscible à l’eau et ne présente pas de risque d’inflammabilité ou d’explosivité. FloorPro RM 69 est conçu pour un emploi sûr, sans émission de vapeurs nocives, et peut être dilué selon le niveau d’encrassement à traiter.
Spécifications :
• Conditionnement : bidon de 10 L
• Poids net : 10 kg
• Dimensions (L × l × H) : 230 × 188 × 307 mm
• État physique : liquide
• Couleur : bleu
• Densité à 20 °C : 1,02 g/cm³
• pH (à 20 °C) : 10,2
• Point de fusion : 0 °C
• Solubilité dans l’eau : entièrement miscible
• Teneur en composés organiques volatils VOCV (CH) : 5,30 %
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
• Règlement (CE) n° 648/2004 (détergents)
Caractéristiques :
Ce nettoyant industriel FloorPro RM 69 est un produit de nettoyage liquide, de couleur bleue et à l’odeur caractéristique. Il agit efficacement sur les salissures organiques et minérales rencontrées dans les zones de production, d’atelier ou de maintenance. Sa formule alcaline, dotée d’un pH de 10,2, permet une action dégraissante sans altérer les supports compatibles. Ce nettoyant peut être utilisé manuellement ou dans des systèmes de lavage mécanisés tels que les autolaveuses. Il est miscible à l’eau et ne présente pas de risque d’inflammabilité ou d’explosivité. FloorPro RM 69 est conçu pour un emploi sûr, sans émission de vapeurs nocives, et peut être dilué selon le niveau d’encrassement à traiter.
Spécifications :
• Conditionnement : bidon de 10 L
• Poids net : 10 kg
• Dimensions (L × l × H) : 230 × 188 × 307 mm
• État physique : liquide
• Couleur : bleu
• Densité à 20 °C : 1,02 g/cm³
• pH (à 20 °C) : 10,2
• Point de fusion : 0 °C
• Solubilité dans l’eau : entièrement miscible
• Teneur en composés organiques volatils VOCV (CH) : 5,30 %
Normes :
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
• Règlement (CE) n° 648/2004 (détergents)
Produit nettoyant industriel non toxique pour l’élimination des taches courantes d’huile et de graisse lors du nettoyage intermédiaire ou d’entretien des sols industriels dans les centres logistiques et les environnements de production.
Points forts
• Action dégraissante efficace sur les salissures huileuses et minérales
• Utilisation sécurisée : produit non classé dangereux et non inflammable
• Compatibilité élevée avec les surfaces courantes des sols industriels
• Facilité d’emploi : liquide prêt à l’usage, miscible à l’eau
• Utilisation sécurisée : produit non classé dangereux et non inflammable
• Compatibilité élevée avec les surfaces courantes des sols industriels
• Facilité d’emploi : liquide prêt à l’usage, miscible à l’eau
Applications
Ce nettoyant est conçu pour le nettoyage régulier ou intensif des sols d’ateliers, entrepôts, garages et zones de production. Il s’utilise avec des autolaveuses, des systèmes à jet ou manuellement dilué, dans des environnements tels que la maintenance, la mécanique, le transport et la transformation industrielle, pour maintenir des surfaces propres et sûres.
Informations techniques
Attributs
| Type | détergent industriel |
|---|---|
| Utilisation | sols industriels |
| Contenance | 10 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,85 € HT
/ unité
109,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
