Capteur de proximité Asco P494A0021400A00

Détecteur de position magnétique

Voir les informations techniques

Références

Asco :P494A0021400A00
Rubix :0383-2178166
Fabricant :P494A0021400A00
EAN :3661475012010
DETECTEUR MAGNETIQUE P/ GORGE T ILS 5 A 50AC/DC CONNECTEUR

Résumé technique

Typedetecteur magnetique p/ gorge t ils 5 a 50ac/dc connecteur
Tension, min.230 V
Tension, max.230 V

Détails articles : DETECTEUR MAGNETIQUE P/ GORGE T ILS 5 A 50AC/DC CONNECTEUR


Un aimant permanent (M) monté sur le piston du cylindre pneumatique active l'interrupteur Reed du détecteur magnétique de position sans contact fixé à l'extérieur de la barre non magnétique du cylindre.

Informations techniques


Attributs
Typedetecteur magnetique p/ gorge t ils 5 a 50ac/dc connecteur
Tension, min.230 V
Tension, max.230 V
58,64 HT
/ unité
70,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h