Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Martellerie, outils de frappe
Outils de frappe
Jeu de chasse-goupilles
JEU 7 CHASSE GOUPILLES GAINES
Jeu de chasse-goupilles GISS Blue 828060
Jeu de 7 chasse-goupilles gainés
Références
giss blue :
828060
rubix :
C600-5166515
ean :
3660338047695
Résumé technique
Nombre d'éléments
7
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : JEU 7 CHASSE GOUPILLES GAINES
Norme DIN 6450 Corps octogonal Traitement spécifique assurant une dureté de 49 à 58 HRc Finition lame bille de verre et corps laqué argent
Informations techniques
Attributs
Nombre d'éléments
7
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
29,35
€
23,13
€
HT
/
jeu
27,76
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs