Déboucheur Virax 290640, Diamètre câble: 7 mm | Distance maxi d'intervention: 7.5 m
Deboucheur Val 26
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :290640
Rubix :0152-5297748
EAN :3521742906407




Détails articles : DEBOUCHEUR PRO VAL 26 7,5M/7MM
Déboucheur manuel à câble pour canalisations de diamètre 25 à 75 mm, longueur de câble maximale de 10 mètres.
Livré avec câble de débouchage diamètre 7 mm, longueur 7,5 mètre pour canalisations de 25 à 50 mm de diamètre :
-Grande flexibilité pour une avance rapide dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits.
-Vrille articulée pour un passage facilité dans les coudes.
-Très résistant, en acier spécial traité haute qualité, avec âme acier.
Maniable et léger, seulement 3,35 kg avec câble.
Utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever.
Utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) pour les bouchons récalcitrants :
-Manivelle amovible sans outils, s'enlève en quelques secondes.
-Adaptateur 6 pans au centre du tambour.
-Poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch, pour un excellent maintien en rotation.
Système anti-éjection : pour empêcher la sortie et la perte involontaires du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, antichoc et anticorrosion, avec grandes ouvertures pour bien visualiser la câble le câble disponible et faciliter son séchange après nettoyage.
Mandrin diamètre 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.
Livré avec une paire de gants.
Capacités évolutives grâce aux câbles optionnels de 10 mm de diamètre / longueur 7,5 mm et de 8 mm de diamètre / longueur 10 mètre.
Livré avec câble de débouchage diamètre 7 mm, longueur 7,5 mètre pour canalisations de 25 à 50 mm de diamètre :
-Grande flexibilité pour une avance rapide dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits.
-Vrille articulée pour un passage facilité dans les coudes.
-Très résistant, en acier spécial traité haute qualité, avec âme acier.
Maniable et léger, seulement 3,35 kg avec câble.
Utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever.
Utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) pour les bouchons récalcitrants :
-Manivelle amovible sans outils, s'enlève en quelques secondes.
-Adaptateur 6 pans au centre du tambour.
-Poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch, pour un excellent maintien en rotation.
Système anti-éjection : pour empêcher la sortie et la perte involontaires du câble dans la canalisation. Tambour en plastique, antichoc et anticorrosion, avec grandes ouvertures pour bien visualiser la câble le câble disponible et faciliter son séchange après nettoyage.
Mandrin diamètre 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres.
Livré avec une paire de gants.
Capacités évolutives grâce aux câbles optionnels de 10 mm de diamètre / longueur 7,5 mm et de 8 mm de diamètre / longueur 10 mètre.
Points forts
Câble de débouchage flexible et résistant.
Maniable et léger.
Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique (non fournie).
Maniable et léger.
Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique (non fournie).
Applications
Déboucher.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 7 mm |
|---|---|
| Distance maxi d'intervention | 7,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,56 € HT
/ unité
288,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
