Déboucheur Milwaukee M18 FDCPF10-201C, Diamètre câble: 10 mm | Distance maxi d'intervention: 15 m
M18 FDCPF10-201C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 FDCPF10-201C
Rubix :8989-5450981
Fabricant :4933459685
EAN :4058546028572

Documents
Détails articles : DEBOUCHEUR 18 VOLTS M18 FDCPF10-201C
M18 FDCPF10-201C - Déboucheur 18V, 2,0 Ah, Diam. 10mm. Livré en Seau, 1 Batterie 18V 2,0Ah Red Li-Ion, Chargeur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 10 mm |
|---|---|
| Distance maxi d'intervention | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,07 € HT
/ unité
842,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
