Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ2X30Z, Diamètre: 2 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ2X30Z
Rubix :U600-8382112
EAN :3660757493868

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 2X30 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B2030
Goupille conique 2x30 din1b acier de decolletage 1b2030
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 2x30 din1b acier de decolletage 1b2030 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,90 € HT
/ 100 unités
101,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 2x30 din1b acier de decolletage 1b2030
