Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ8X100Z, Diamètre: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ8X100Z
Rubix :U600-8382119
EAN :3660757493967

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 8X100 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B80100
GOUPILLE CONIQUE 8X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 1b |
| Type | goupille conique 8x100 din1b acier de decolletage 1b80100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,48 € HT
/ 50 unités
74,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 8x100 din1b acier de decolletage 1b80100
