Vérin pneumatique normalisé SMC C85N20-300C

Cylindres ISO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85N20-300C
Rubix :0338-2259121
Fabricant :C85N20-300C
VERIN ISO D20 C300 AMORTI PNEUMATIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO D20 C300 AMORTI PNEUMATIQUE


La série C85 est conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des alésages de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de la tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses garnitures résistantes à l'abrasion et ses joints avant remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.

Points forts

Double effet, tige simple, cylindre serti.
Conforme à la norme ISO 6432 et au CETOP RP52P.
Tailles d'alésage : 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Course standard jusqu'à 300 mm.
Possibilité de commutation automatique

Applications

Vérin à friction réduite double effet, simple tige, pour détecteurs par collier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre300 mm
Typeverin iso d20 c300 amorti pneumatique
Pression maxi de service10 bar
Longueur426 mm
Max. Température d'utilisation80 °C
Connexiong 1/8
Min. Température d'utilisation-20 °C
99,05 € HT
/ unité
118,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours