Entraînement linéaire SMC MXS8-40

Cylindre, table coulissante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS8-40
Rubix :0338-2048463
Fabricant :MXS8-40
EAN :3618036334258
TABLE LINEAIRE TAILLE 8-C=40 MXS8-40

Résumé technique

Typetable lineaire taille 8-c=40 mxs8-40
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE TAILLE 8-C=40 MXS8-40


Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
MXS, table à coulisse, guide à rouleaux croisés

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire taille 8-c=40 mxs8-40
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre40 mm
Sériemxs
582,02 € HT
/ unité
698,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h