Références
Festo :EPCC-BS-25-175-6P-A
Rubix :0326-2559518
Fabricant :5428819
EAN :4052568452452

Résumé technique
| Type | verin electr. epcc-bs-25-175-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 175 mm |
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCC-BS-25-175-6P-A
EPCC-BS-25-175-6P-A vérin électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin electr. epcc-bs-25-175-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 175 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
| Série | epcc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,41 € HT
/ unité
493,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours