Vérin pneumatique normalisé Festo ESNU-8-10-P-A

Cylindre standard ESNU

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESNU-8-10-P-A
Rubix :0326-2579646
Fabricant :19254
EAN :4052568067120
VERIN NORMALISE ESNU-8-10-P-A
Résumé technique
Typeverin normalise esnu-8-10-p-a
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE ESNU-8-10-P-A


Cylindre selon ESNU-10-50-P-A basé sur DIN ISO 6432 pour la détection de position. Différentes possibilités de fixation, avec ou sans éléments de fixation supplémentaires. Avec anneaux d'arrêt de fin de course. Course=50 mm, Diamètre du piston=10 mm, Filetage de la tige de piston=M4, Amortissement=P : anneaux d'arrêt/chocs des deux côtés, Position de montage=n'importe laquelle

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise esnu-8-10-p-a
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,97 HT
/ unité
92,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours