Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-32-25-PPVA-N3
Cylindre standard DSBG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBG-32-25-PPVA-N3
Rubix :0326-2541477
Fabricant :1638842
EAN :4052568016937
Détails articles : VERIN NORMALISE
Vérin normalisé DSBG-160-160-PPVA-N3 Course=160 mm, Diamètre de piston=160 mm, Filetage de tige de piston=M36x2, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,13 € HT
/ unité
211,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours