Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-63-320-PPSA-N3

Cylindre standard DSBC

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSBC-63-320-PPSA-N3
Rubix :0326-2207777
Fabricant :1383641
EAN :4052568232320
VERIN ISO PROFIL ALU D63 C320 MAGN DSBC-63-320-PPSA-N3
Résumé technique
Typecylindre

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D63 C320 MAGN DSBC-63-320-PPSA-N3


Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.
vérin normalisé DSBC-63-320-PPSA-N3 avec un amortissement pneumatique auto ajusté en fin de course Course=320 mm, Diamètre de piston=63 mm, Filetage de tige de piston=M16x1,5, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent

Points forts

- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,83 HT
/ unité
363,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h