Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
Cylindre standard DSBC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
Rubix :0326-2563163
Fabricant :3656512
EAN :4052568271824
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.
Points forts
- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dsbc-32-25-d3-ppva-n3 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,67 € HT
/ unité
202,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours