Vérin pneumatique normalisé Festo DSBC-125-320-PPSA-N3
Cylindre standard DSBC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSBC-125-320-PPSA-N3
Rubix :0326-2207800
Fabricant :1804671
EAN :4052568248703



Détails articles : VERIN DSBC-125-320-PPSA-N3 ISO MAGN AMORTI PNEU AUTO AJUSTE
Cylindre à profil standard conforme à la norme ISO 15552 avec une large gamme d'options de montage.
Points forts
- L'amortissement pneumatique autoréglable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
- Conforme à la norme ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Durable grâce à un cycle de vie plus long, qui peut à son tour être attribué à une réparation simplifiée
- Profil standard avec deux rainures pour les capteurs de fin de course.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d125 c320 magn amorti pneu auto ajuste |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,85 € HT
/ unité
963,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h