Références
SMC :CDG1BA50TF-300Z
Rubix :0338-2380993

Résumé technique
| Type | vérin à air |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA50TF-300Z
Le vérin pneumatique de précision de la série CG1 possède 8 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins d'application. Le tube est en aluminium extrudé par choc pour produire une finition extraordinairement lisse, permettre une faible pression de rupture et une action de course douce. Huit options de montage sont disponibles. Commutateur automatique possible
Points forts
-Cylindre à simple tige, double effet, avec options sur mesure
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
Courses disponibles : 25mm à 1500mm en fonction de la taille de l'alésage
7 options de montage
Tailles d'alésage * : 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La plupart des options sont compatibles avec l'interrupteur automatique
Courses disponibles : 25mm à 1500mm en fonction de la taille de l'alésage
7 options de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin à air |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,26 € HT
/ unité
265,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours