Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-S-25-100-P-A-MX

Cylindre rond DSNU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DSNU-S-25-100-P-A-MX
Rubix :0326-2558624
Fabricant :5228236
EAN :4052568421571
VERIN CYLINDRIQ DSNU-S-25-100-P-A
Résumé technique
Typeverin cylindriq dsnu-s-25-100-p-a
Diamètre vérin26,5 mm
Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN CYLINDRIQ DSNU-S-25-100-P-A


Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.

Points forts

- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.

Informations techniques


Attributs
Typeverin cylindriq dsnu-s-25-100-p-a
Diamètre vérin26,5 mm
Course du cylindre100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,42 HT
/ unité
82,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours