Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-25-200-PPV-A-KP
Cylindre rond DSNU
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSNU-25-200-PPV-A-KP
Rubix :0326-2571297
Détails articles : VERIN NORMALISE DSNU-25-200-PPV-A-KP
Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.
Points forts
- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dsnu-25-200-ppv-a-kp |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,51 € HT
/ unité
622,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

