Vérin pneumatique normalisé Festo DSNU-16-50-PPV-A
Cylindre rond DSNU
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DSNU-16-50-PPV-A
Rubix :0326-2179950
Fabricant :19230
EAN :4052568003296



Détails articles : VERIN ISO D16 C50 MAGNETIQUE AMORTI PNEU DSNU-16-50-PPV-A
Vérin robuste conforme à la norme ISO 6432 avec amortisseur de fin de course auto-ajustable et de nombreux accessoires.
Points forts
- Excellentes performances et longue durée de vie
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
- L'amortissement pneumatique auto-ajustable des butées permet de gagner du temps lors de la mise en service et s'adapte de manière optimale aux variations de charge et de vitesse
- Tige avec filetage femelle ou mâle.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso d16 c50 magnetique amorti pneumatique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,91 € HT
/ unité
127,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h