Autre commande pneumatique Festo DZF-32-80-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-32-80-P-A
Rubix :0326-2574929
Fabricant :164043
EAN :4052568136505
VERIN PLAT DZF-32-80-P-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-32-80-P-A


Cylindre à plat DZF-32-80-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des bagues d’amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=80 mm, Diamètre du piston=(* 32 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=0,8 deg, Amortissement=P: Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,76 HT
/ unité
383,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours