Références
Festo :DZF-25-25-P-A
Rubix :0326-2179898
Fabricant :164028
EAN :4052568136383
Détails articles : VERIN PLAT DZF-25-25-P-A DOUBLE EFFET 164028
Cylindre plat DZF-25-25-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des anneaux d'amortissement élastiques aux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=25 mm, Diamètre du piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=1 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,28 € HT
/ unité
468,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours