Références
Festo :CRDSNU-12-40-P-A
Rubix :0326-2557803
Fabricant :8152526
EAN :4052568575588
Détails articles : VERIN NORMALISE CR DSNU-12-40-P-A A
Le vérin standard DSNUP-16-100-P-A se compose d'un capuchon en polymère avec palier en plastique lisse et d'un corps en aluminium. Course = 100 mm, diamètre du piston = 16 mm, filetage de la tige de piston = M6, amortissement = P : bagues/plaques d'amortissement flexibles aux deux extrémités, position de montage = indifférente.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise cr dsnu-12-40-p-a a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,47 € HT
/ unité
167,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours